LUMAPRO 3HNG2 reflektor 120-277 impulzusindítás | AC9MZW

LUMAPRO 3HNG2 reflektor 120-277 impulzusindítás

Raktáron
Cikkszám: AC9MZW Modell: 3HNG2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€373.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes Floodlight
Mélység7-1 / 16 "
Lámpatest teljesítménye150
Magasság9.25 "
Ház befejezéseBronz
Ház anyagaÖntött alumínium
Lámpa típusaFémhalogén
Fényeloszlásszéles
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Felszerelés1/2 "-os NPS forgatható minden szabványos J-boxhoz
Foglalat típusaközepes
Javasolt lámpatétel1E690
Feszültség120/208 / 240 / 277V
Szélesség13.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0075
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9405406000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A lámpát tartalmazza / a lámpát nem tartalmazza (a lámpát tartalmazza)
    • Különleges jellemzők: Pulse Start, nedves hely

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságLámpa típusaFelszerelésFoglalat típusaFeszültségSzélességÁr
LUMAPRO 3RB19 lámpatest reflektor | AD2LNB 3RB196.75 "5"Kvarc halogén1/2 "NPT, falra szerelhető, állítható rögzítőkar fogazott fogakat tartalmaz a rögzítés rögzítéséhez 45 fokos elfordítássalRugós, bajonett alap, süllyesztett120V5"€31.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3HNG2 reflektor 120-277 impulzusindítás
€373.49 /Mértékegység