Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3FRJ1 Miniatűr Led Izzó L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAJ

LUMAPRO 3FRJ1 miniatűr led izzó L120psb 1.2w T2 120v

Raktáron
Tétel: AC9DAJ Modell: 3FRJ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam50,000 XNUMX óra.
Átlagos élet50,000 XNUMX óra.
Alap típusaTel. 5. sz. Dia
Izzó átmérője1 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat80-tól 10 mA-ig
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.25 "
Lámpa alakjaT2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színBorostyán
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számL120PSB
Feszültség120
Watts1.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 3FRH8 Miniatűr Led Izzó L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAG 3FRH8fehér€6.05
LUMAPRO 3FRH9 Miniatűr Led Izzó L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAH 3FRH9Zöld€6.05
LUMAPRO 3FRJ2 Miniatűr Led Izzó L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAK 3FRJ2Piros€5.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3FRJ1 miniatűr led izzó L120psb 1.2w T2 120v
€5.99 /Mértékegység