Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3FRH5 Miniatűr Led Izzó L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAE

LUMAPRO 3FRH5 miniatűr led izzó L24psb 0.48w T2 24v

Raktáron
Tétel: AC9DAE Modell: 3FRH5
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
€5.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam50,000 XNUMX óra.
Átlagos élet50,000 XNUMX óra.
Alap típusaTel. 5. sz. Dia
Izzó átmérője1 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat18-tól 20 mA-ig
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.25 "
Lámpa alakjaT2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színZöld
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számL24PSB
Feszültség24
Watts0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9405408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 3FRH4 Miniatűr Led Izzó L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAD 3FRH4fehér€5.99
LUMAPRO 3FRH7 Miniatűr Led Izzó L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAF 3FRH7Piros€5.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3FRH5 miniatűr led izzó L24psb 0.48w T2 24v
€5.99 /Mértékegység