Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3EHN6 miniatűr lámpa 4.8w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AC8WQC

LUMAPRO 3EHN6 miniatűr lámpa 4.8w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8WQC Modell: 3EHN6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet300 XNUMX óra.
Alap típusaFüzérdíszítés
Áramlat400mA
Kezdeti lumenek62
Lámpa átmérője0.4 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.38 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazáseurópai
Kereskedési szám6418
Feszültség12
Watts4.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos életAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FMW9 miniatűr lámpa 2821 3w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AB9VUC 2FMW931000 XNUMX óra.Ék250mA211.06 "Általános rendeltetésű282110€13.46
LUMAPRO 2FMX1 miniatűr lámpa 2825 5w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AB9VUD 2FMX15300 XNUMX óra.Ék40mA501.06 "Általános rendeltetésű282510€12.39
LUMAPRO 2FMX2 miniatűr lámpa 3175 10w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AB9VUE 2FMX210400 XNUMX óra.Füzérdíszítés830mA1191.22 "Általános rendeltetésű317510€14.85
LUMAPRO 3EHN5 miniatűr lámpa 6411 9.99w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AC8WQB 3EHN510200 XNUMX óra.Füzérdíszítés833mA1011.61 "európai641110€18.55
LUMAPRO 4VDY1 Miniatűr lámpa 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)-101.19 "Mutató12VMB-11€1.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3EHN6 miniatűr lámpa 4.8w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag
€16.66 /csomag