Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMX2 miniatűr lámpa 3175 10w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AB9VUE

LUMAPRO 2FMX2 miniatűr lámpa 3175 10w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VUE Modell: 2FMX2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€14.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam400 XNUMX óra.
Átlagos élet400 XNUMX óra.
Alap típusaFüzérdíszítés
Izzó házÜveg
Áramlat830mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek119
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens119
Max. Teljes hossz1.22 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám3175
Feszültség12
Watts10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos életAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FMW9 miniatűr lámpa 2821 3w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AB9VUC 2FMW931000 XNUMX óra.Ék250mA211.06 "Általános rendeltetésű282110€13.46
LUMAPRO 2FMX1 miniatűr lámpa 2825 5w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AB9VUD 2FMX15300 XNUMX óra.Ék40mA501.06 "Általános rendeltetésű282510€12.39
LUMAPRO 3EHN5 miniatűr lámpa 6411 9.99w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AC8WQB 3EHN510200 XNUMX óra.Füzérdíszítés833mA1011.61 "európai641110€18.55
LUMAPRO 3EHN6 miniatűr lámpa 4.8w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag | AC8WQC 3EHN64.8300 XNUMX óra.Füzérdíszítés400mA621.38 "európai641810€16.66
LUMAPRO 4VDY1 Miniatűr lámpa 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)-101.19 "Mutató12VMB-11€1.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMX2 miniatűr lámpa 3175 10w T3 1/4 12v - 10 db-os csomag
€14.85 /csomag