Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 39P456 Led Lámpa Mini T3 1/4 E10 Borostyán | AC8FFP

LUMAPRO 39P456 Led lámpa Mini T3 1/4 E10 borostyán

Raktáron
Tétel: AC8FFP Modell: 39P456
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
€13.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED lámpa
erősítők15mA
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusaMini csavar (E10)
Színhőmérséklet.575 Nm
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Energy Star kompatibilisNem
Kezdeti lumenek4.0
Lámpa átmérője0.433 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színBorostyán
Max. Teljes hossz1.2 "
A lámpa általános alakjaT
Feszültség24
Watts. 42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)5.49
Hajó hossza (cm)3.58
Hajószélesség (cm)3.58
HS-kód8541402000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAlap típusaSzínhőmérséklet.Kezdeti lumenekVilágos színFeszültségWattsÁr
LUMAPRO 39P455 Led Lámpa Mini T3 1/4 Ba9s Zöld | AC8FFN 39P4557mAMiniatűr szurony (BA9s)525 Nm7Zöld120. 84€23.60
LUMAPRO 39P457 LED -es lámpa Mini T3 1/4 E10 Piros | AC8FFQ 39P45715mAMini csavar (E10)625 Nm3Piros24. 42€13.13
LUMAPRO 39P458 Led Lámpa Mini T3 1/4 Ba9s Fehér | AC8FFR 39P45812mAMiniatűr szurony (BA9s)450 Nm10fehér6.3€23.60
LUMAPRO 39P459 Led Lámpa Mini T3 1/4 Ba9s Meleg Fehér | AC8FFT 39P45912mAMiniatűr szurony (BA9s)500 Nm10Meleg fehér6.3€22.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 39P456 Led lámpa Mini T3 1/4 E10 borostyán
€13.37 /Mértékegység