Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 39P458 Led Lámpa Mini T3 1/4 Ba9s Fehér | AC8FFR

LUMAPRO 39P458 Led lámpa Mini T3 1/4 Ba9s Fehér

Raktáron
Tétel: AC8FFR Modell: 39P458

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED lámpa
erősítők12mA
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Színhőmérséklet.450 Nm
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Energy Star kompatibilisNem
Kezdeti lumenek10
Lámpa átmérője0.433 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színfehér
Max. Teljes hossz1.2 "
A lámpa általános alakjaT
Feszültség6
Watts.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8541402000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAlap típusaSzínhőmérséklet.Kezdeti lumenekVilágos színFeszültségWattsÁr
LUMAPRO 39P455 Led Lámpa Mini T3 1/4 Ba9s Zöld | AC8FFN 39P4557mAMiniatűr szurony (BA9s)525 Nm7Zöld120. 84€23.60
LUMAPRO 39P456 Led Lámpa Mini T3 1/4 E10 Borostyán | AC8FFP 39P45615mAMini csavar (E10)575 Nm4.0Borostyán24. 42€13.37
LUMAPRO 39P457 LED -es lámpa Mini T3 1/4 E10 Piros | AC8FFQ 39P45715mAMini csavar (E10)625 Nm3Piros24. 42€13.13
LUMAPRO 39P459 Led Lámpa Mini T3 1/4 Ba9s Meleg Fehér | AC8FFT 39P45912mAMiniatűr szurony (BA9s)500 Nm10Meleg fehér6.3€22.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 39P458 Led lámpa Mini T3 1/4 Ba9s Fehér
€23.60 /Mértékegység