Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNY6 Mini Led Izzó Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZX

LUMAPRO 2FNY6 mini led izzó Lm20220cs 0.72w T6 220v

Raktáron
Tétel: AB9VZX Modell: 2FNY6
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
€32.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam100,000 XNUMX óra.
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.03mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színMeleg fehér
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
HelyettesítiBulb 6S6/200V, 6S6/220V, 6S6/230V, 6S6/240V
Kereskedési számLM20220CS
Feszültség220
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9405408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 2FNY1 Mini Led Izzó Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZU 2FNY1Borostyán€21.13
LUMAPRO 2FNY2 Mini Led Izzó Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZV 2FNY2Kék€34.11
LUMAPRO 2FNY5 Mini Led Izzó Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZW 2FNY5fehér€32.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNY6 mini led izzó Lm20220cs 0.72w T6 220v
€32.59 /Mértékegység