Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNX6 Mini Led Izzó Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZP

LUMAPRO 2FNX6 mini led izzó Lm20145cs 0.72w T6 145v

Raktáron
Tétel: AB9VZP Modell: 2FNX6
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
€29.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam100,000 XNUMX óra.
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.03mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színZöld
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
HelyettesítiBulb 6S6/135V, 6S6/145V, 6S6/155V, 6S6/160V
Kereskedési számLM20145CS
Feszültség145
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 2FNX5 Mini Led Izzó Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZN 2FNX5Kék€33.80
LUMAPRO 2FNX7 Mini Led Izzó Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZQ 2FNX7Piros€19.97
LUMAPRO 2FNX8 Mini Led Izzó Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZR 2FNX8fehér€36.99
LUMAPRO 2FNX9 Mini Led Izzó Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZT 2FNX9Meleg fehér€37.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNX6 mini led izzó Lm20145cs 0.72w T6 145v
€29.61 /Mértékegység