Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FND5 miniatűr lámpa H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE

LUMAPRO 2FND5 Miniature Lamp H4 100/80w 100w T4 5/8 12v

Raktáron
Tétel: AB9VWE Modell: 2FND5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam75/150 óra.
Átlagos élet75/150 óra.
Alap típusaP43T-38
Izzó házÜveg
Áramlat8330mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek2400/1500
Lámpa alakjaT4 5/8
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens2400/1500
Max. Teljes hossz3.62 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számH4 100/80W
Feszültség12
Watts100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekKereskedési számWattsÁr
LUMAPRO 2FND7 miniatűr lámpa H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG 2FND7350 XNUMX óra.PX26d1350H7-55LL55€20.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FND5 Miniature Lamp H4 100/80w 100w T4 5/8 12v
€13.82 /Mértékegység