A B AC erősítők: 20 , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Jelenlegi értékelés: 20 A , Fokozat: Kommunikáció, Világítás be van kapcsolva , Magasság: 1.54 " , Mutató: kék LED , Hossz: 4.28 " , Zárás: Nem , Anyaga: Hőre lágyuló , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Névleges HP: 1 , Stílus: hintaszék , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 1-pólusú , Feszültség (AC): 120 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.43 " , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
Megvilágított egypólusú billenő fali kapcsolók, 20A
A Hubbell Wiring Device-Kellems egypólusú billenőkapcsolók ideálisak az elektromos szerelvények egyetlen helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes kialakításúak, kék LED jelzővel a vezetékek csatlakoztatásának optimalizálásához és a terhelés kikapcsolt helyzetének jelzéséhez. Automatikus, önföldelő kapcsokkal vannak beépítve a fém fali dobozok és a rögzítőhevederek közötti folyamatos földelés érdekében. Ezek a Style Line, megvilágított dekorátor sorozatú kapcsolók hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság, valamint az ütés- és korrózióállóság érdekében. Válasszon a kapcsolók széles választékából, amelyek elefántcsont és fehér színben kaphatók Raptor Supplies.
Ajánlunk 3 irányú megvilágított kapcsolók azonos sorozatú elektromos szerelvények vezérléséhez 2 különböző helyről.