Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMW1 miniatűr lámpa 1448 1w G3 1/2 24v - 10 db-os csomag | AB9VTU

LUMAPRO 2FMW1 Miniature Lamp 1448 1w G3 1/2 24v - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AB9VTU Modell: 2FMW1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr csavar (E10)
Áramlat35mA
Kezdeti lumenek4
Lámpa átmérője0.43 "
Lámpa alakjaG3 1 / 2
Lámpa típusaMiniatűr-G
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz0.94 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásrádió
Kereskedési szám1448
Feszültség24
Watts1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaKezdeti lumenekLámpa átmérőjeElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U614 Miniatűr lámpa 1450 G3 1/2 24v | AB6JZA 21U614Miniatűr szurony (BA9s)--Mutató14501.01€4.28
LUMAPRO 2FMH4 miniatűr lámpa 1450 1w G3 1/2 24v - 10 db-os csomag | AB9VPD 2FMH4Miniatűr szurony (BA9s)30.44 "Mutató1450110€23.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMW1 Miniature Lamp 1448 1w G3 1/2 24v - Pack Of 10
€12.61 /csomag