Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMJ2 miniatűr lámpa 1892 2w T3 1/4 14.4v - 10 db-os csomag | AB9VPL

LUMAPRO 2FMJ2 miniatűr lámpa 1892 2w T3 1/4 14.4v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VPL Modell: 2FMJ2
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
€9.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Áramlat120mA
Kezdeti lumenek9
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.19 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásrádió
Kereskedési szám1892
Feszültség14.4
Watts2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatKezdeti lumenekKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U624 Miniatűr lámpa 1813 T3 1/4 14.4v | AB6JZH 21U624--18131.51€3.00
LUMAPRO 21U637 Miniatűr lámpa 1892 T3 1/4 14.4v | AB6JZX 21U637--189221€2.30
LUMAPRO 2FMB4 miniatűr lámpa 1813 1w T3 1/4 14.4v - 10 db-os csomag | AB9VMA 2FMB410mA101813110€10.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMJ2 miniatűr lámpa 1892 2w T3 1/4 14.4v - 10 db-os csomag
€9.37 /csomag