Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMD6 miniatűr lámpa 94 ​​13.312W S8 12.8V - 10 db-os csomag | AB9VMU

LUMAPRO 2FMD6 miniatűr lámpa 94 ​​13.312W S8 12.8V - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VMU Modell: 2FMD6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€10.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam700 XNUMX óra.
Átlagos élet700 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó átmérője19 / 32 "
Izzó házÜveg
Áramlat1040mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek189
Lámpa átmérője0.6 "
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens189
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám94
Feszültség12.8
Watts13.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8539228060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLumensÁtlagos élettartamÁtlagos életMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számFeszültségWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 12A783 miniatűr lámpa 7528-10PK S8 12 / 12V - 10 darabos csomag | AA3ZZW 12A783-150/1500 óra.150/1500 óra.2"Mutató7528–10PK12/1212/510€22.19
LUMAPRO 12A785 miniatűr lámpa 7511-10PK S8 24V - 10 db-os csomag | AA3ZZY 12A785-150 XNUMX óra.150 XNUMX óra.2.1 "Mutató7511–10PK242110€29.86
LUMAPRO 21U497 Miniatűr lámpa 3457LL S8 12.8V - 2 db-os csomag | AB6JUE 21U497-800/10,000 óra.800/10,000 óra.2.09 "Autóipari3457 LL12.828.22€15.21
LUMAPRO 21U529 Miniatűr lámpa 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 XNUMX óra.700 óra.2"Autóipari9312.8131€2.20
LUMAPRO 21U530 miniatűr lámpa 94 ​​S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 XNUMX óra.700 XNUMX óra.2"Autóipari9412.8131€3.06
LUMAPRO 21U657 Miniatűr lámpa 4157LL S8 12.8V - 2 db-os csomag | AB6KAU 21U657-4000/10,000 óra.4000/10000 óra.2.09 "Autóipari4157 LL12.882€18.10
LUMAPRO 2EKW7 Mini lámpa 4157LL 29/8W S8 12.8V - 10 db-os csomag | AB9PQW 2EKW7143600/10,000 óra.3600/10,000 óra.2.09 "Általános rendeltetésű4157 LL12.829/810€65.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMD6 miniatűr lámpa 94 ​​13.312W S8 12.8V - 10 db-os csomag
€10.82 /csomag