Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMC2 miniatűr lámpa 88 12.988w S8 6.8v - 10 db-os csomag | AB9VME

LUMAPRO 2FMC2 miniatűr lámpa 88 12.988w S8 6.8v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VME Modell: 2FMC2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€13.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam300 XNUMX óra.
Átlagos élet300 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó házÜveg
Áramlat1910mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek189
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens189
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásMutató
Kereskedési szám88
Feszültség6.8
Watts13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8539228060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LUMAPRO 21U526 miniatűr lámpa 88 S8 6.8v | AB6JVJ 21U526€3.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMC2 miniatűr lámpa 88 12.988w S8 6.8v - 10 db-os csomag
€13.27 /csomag