Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMB3 miniatűr lámpa 1003 12.03w B6 12.8v - 10 darabos csomag | AB9VLZ

LUMAPRO 2FMB3 Miniature Lamp 1003 12.03w B6 12.8v - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AB9VLZ Modell: 2FMB3
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
€10.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője19 / 32 "
Izzó házÜveg
Áramlat940mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek189
Lámpa átmérője0.6 "
Lámpa alakjaB6
Lámpa típusaMiniatűr-B
Lumens189
Max. Teljes hossz1.75 "
A lámpa általános alakjaB
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1003
Feszültség12.8
Watts12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U490 miniatűr lámpa 1003ll B6 12.8v - 2 csomag | AB6JTX 21U490Autóipari400 XNUMX óra.400 XNUMX óra.1003 LL12Egy érintkezős bajonett (BA15s)--2€8.29
LUMAPRO 21U532 Miniatűr lámpa 105 B6 12.8v | AB6JVQ 21U532Autóipari500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.10513Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€2.59
LUMAPRO 21U590 miniatűr lámpa 1003 B6 12.8v - 2 csomag | AB6JYA 21U590Autóipari200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.100312Egy érintkezős bajonett (BA15s)--2€4.10
LUMAPRO 21U591 miniatűr lámpa 1004 B6 12.8v - 2 csomag | AB6JYB 21U591Autóipari200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.100412Dupla érintkező bajonett (BA15d)--2€5.17
LUMAPRO 2FLW2 miniatűr lámpa 105 13w B6 12.8v - 10 darabos csomag AB9VKB 2FLW2Általános rendeltetésű500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.10513Egy érintkezős bajonett (BA15s)13,000mA15110€10.68
LUMAPRO 2FLY3 miniatűr lámpa 1004 12w B6 12.8v - 10 db -os csomag | AB9VKW 2FLY3Általános rendeltetésű200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.100412Dupla érintkező bajonett (BA15d)940mA18910€12.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMB3 Miniature Lamp 1003 12.03w B6 12.8v - Pack Of 10
€10.82 /csomag