Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U591 miniatűr lámpa 1004 B6 12.8v - 2 csomag | AB6JYB

LUMAPRO 21U591 miniatűr lámpa 1004 B6 12.8 V - 2 db

Raktáron
Tétel: AB6JYB Modell: 21U591
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
€5.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaB6
Lámpa típusaMiniatűr-B
Max. Teljes hossz1.75 "
A lámpa általános alakjaB
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám1004
Feszültség12.8
Watts12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U490 miniatűr lámpa 1003ll B6 12.8v - 2 csomag | AB6JTX 21U490Autóipari400 XNUMX óra.400 XNUMX óra.1003 LL12Egy érintkezős bajonett (BA15s)--2€8.29
LUMAPRO 21U532 Miniatűr lámpa 105 B6 12.8v | AB6JVQ 21U532Autóipari500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.10513Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€2.59
LUMAPRO 21U590 miniatűr lámpa 1003 B6 12.8v - 2 csomag | AB6JYA 21U590Autóipari200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.100312Egy érintkezős bajonett (BA15s)--2€4.10
LUMAPRO 2FLW2 miniatűr lámpa 105 13w B6 12.8v - 10 darabos csomag AB9VKB 2FLW2Általános rendeltetésű500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.10513Egy érintkezős bajonett (BA15s)13,000mA15110€10.68
LUMAPRO 2FLY3 miniatűr lámpa 1004 12w B6 12.8v - 10 db -os csomag | AB9VKW 2FLY3Általános rendeltetésű200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.100412Dupla érintkező bajonett (BA15d)940mA18910€12.05
LUMAPRO 2FMB3 miniatűr lámpa 1003 12.03w B6 12.8v - 10 darabos csomag | AB9VLZ 2FMB3Általános rendeltetésű200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.100312Egy érintkezős bajonett (BA15s)940mA18910€10.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U591 miniatűr lámpa 1004 B6 12.8 V - 2 db
€5.17 /csomag