Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLW7 miniatűr lámpa 112 0.31W TL3 1.2V - 10 db-os csomag | AB9VKG

LUMAPRO 2FLW7 miniatűr lámpa 112 0.31 W TL3 1.2 V - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VKG Modell: 2FLW7
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
€11.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam5 XNUMX óra.
Átlagos élet5 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr csavar (E10)
Izzó átmérője13 / 32 "
Izzó házÜveg
Áramlat250mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.4 "
Lámpa alakjaTL3
Lámpa típusaMiniatűr-TL
Max. Teljes hossz0.94 "
A lámpa általános alakjaTL
Elsődleges alkalmazásAndroid Wear
Kereskedési szám112
Feszültség1.2
Watts0.31

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életÁramlatLámpa átmérőjeKereskedési számFeszültségWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FMK8 miniatűr lámpa 222 0.6W TL3 2.2V - 10 db-os csomag | AB9VQC 2FMK85 XNUMX óra.5 XNUMX óra.250mA1"2222.20.610€11.64
LUMAPRO 2FMT4 Miniatűr lámpa 243 0.6W TL3 2.3V - 10 db-os csomag | AB9VRV 2FMT410 XNUMX óra.10 XNUMX óra.270mA-2432.30.610€25.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLW7 miniatűr lámpa 112 0.31 W TL3 1.2 V - 10 db-os csomag
€11.57 /csomag