Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMT4 Miniatűr lámpa 243 0.6W TL3 2.3V - 10 db-os csomag | AB9VRV

LUMAPRO 2FMT4 miniatűr lámpa 243 0.6 W TL3 2.3 V - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VRV Modell: 2FMT4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€25.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam10 XNUMX óra.
Átlagos élet10 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr csavar (E10)
Izzó házÜveg
Áramlat270mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaTL3
Lámpa típusaMiniatűr-TL
Max. Teljes hossz0.94 "
A lámpa általános alakjaTL
Elsődleges alkalmazásAndroid Wear
Kereskedési szám243
Feszültség2.3
Watts0.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életÁramlatLámpa átmérőjeKereskedési számFeszültségWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FLW7 miniatűr lámpa 112 0.31W TL3 1.2V - 10 db-os csomag | AB9VKG 2FLW75 XNUMX óra.5 XNUMX óra.250mA0.4 "1121.20.3110€11.57
LUMAPRO 2FMK8 miniatűr lámpa 222 0.6W TL3 2.2V - 10 db-os csomag | AB9VQC 2FMK85 XNUMX óra.5 XNUMX óra.250mA1"2222.20.610€11.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMT4 miniatűr lámpa 243 0.6 W TL3 2.3 V - 10 db-os csomag
€25.46 /csomag