DAYTON 2VJT8 Cable 1/8 Inch 500ft.l 352 Lb. 7 x 19 Ss | AC3QLT

DAYTON 2VJT8 kábel 1/8 hüvelykes 500ft.l 352 Lb. 7 x 19 Ss

Raktáron
Tétel: AC3QLT Modell: 2VJT8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€974.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 8 "
Bevonó anyagTiszta vinil
Hossz500 láb.
Anyag302 / 304 rozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 32 "
Szál típusaX 7 19
Működési terheléshatár352 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7145
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód7312101070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 1DLA1 kábel 1/16 hüvelykes 500 láb 96 font Kapacitás | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Egyik sem500 láb.Galvanizált acél1 / 16 "X 7 796 font€158.04
DAYTON 1DLA2 kábel 1/8 hüvelykes 500 láb 340 font Kapacitás | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Egyik sem500 láb.Galvanizált acél1 / 8 "X 7 7340 font€230.15
DAYTON 1DLA3 kábel 3/16 hüvelykes 250 láb 840 font 7 x 19 acél | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Egyik sem250 láb.Galvanizált acél3 / 16 "X 7 19840 font€278.03
DAYTON 1DLA4 kábel 1/4 hüvelykes 250 láb 1400 font Kapacitás | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Egyik sem250 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 191400 font€523.70
DAYTON 1DLA5 kábel 5/16 hüvelykes 200 láb 1960 font kapacitás | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Egyik sem200 láb.Galvanizált acél5 / 16 "X 7 191960 font€462.57
DAYTON 1DLA6 kábel 3/8 hüvelykes 150 láb 2880 font. Kapacitás | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Egyik sem150 láb.Galvanizált acél3 / 8 "X 7 192880 font€398.99
DAYTON 1DLA7 kábel 1/8 hüvelykes 250 láb 340 font 7 x 7 acél | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Tiszta vinil250 láb.Galvanizált acél3 / 16 "X 7 7340 font€207.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VJT8 kábel 1/8 hüvelykes 500ft.l 352 Lb. 7 x 19 Ss
€974.88 /Mértékegység