Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLR7 miniatűr lámpa 63 4.41w G6 7v - 10 db-os csomag | AB9VHY

LUMAPRO 2FLR7 miniatűr lámpa 63 4.41w G6 7v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VHY Modell: 2FLR7
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
€10.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat630mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek38
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaG6
Lámpa típusaMiniatűr-G
Lumens38
Max. Teljes hossz1.44 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám63
Feszültség7
Watts4.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FMF2 miniatűr lámpa 64 4.41w G6 7v - 10 db-os csomag | AB9VNG 2FMF2Dupla érintkező bajonett (BA15d)Repülőgép6410€13.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLR7 miniatűr lámpa 63 4.41w G6 7v - 10 db-os csomag
€10.01 /csomag