Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2EKY5 zseblámpa cserelámpa Pr2 B3 1/2 10pk | AB9PRH

LUMAPRO 2EKY5 Zseblámpa cserelámpa Pr2 B3 1/2 10db

Raktáron
Tétel: AB9PRH Modell: 2EKY5
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
€15.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet15 XNUMX óra.
Alap típusaEgyérintkezős miniatűr karimás
Áramlat500mA
Kezdeti lumenek10
Lámpa alakjaB3 1/2
Lámpa típusaMiniatűr-B
Max. Teljes hossz1.25 "
A lámpa általános alakjaB
Elsődleges alkalmazásAndroid Wear
Kereskedési számPR2
Feszültség2.4
Watts1.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatKezdeti lumenekKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U512 miniatűr lámpa Kpr102 B3 1/2 2.4v - 2 db | AB6JUV 21U512--KPR10222€4.45
LUMAPRO 2EKX7 zseblámpa lámpa Kpr102 1.7w B3 1/2 - 10 db-os csomag | AB9PRB 2EKX7700mA16KPR1021.710€16.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2EKY5 Zseblámpa cserelámpa Pr2 B3 1/2 10db
€15.75 /csomag