Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2EKX7 zseblámpa lámpa Kpr102 1.7w B3 1/2 - 10 db-os csomag | AB9PRB

LUMAPRO 2EKX7 zseblámpa lámpa Kpr102 1.7w B3 1/2 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9PRB Modell: 2EKX7
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
€16.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet15 XNUMX óra.
Alap típusaEgyérintkezős miniatűr karimás
Áramlat700mA
Kezdeti lumenek16
Lámpa átmérője0.44 "
Lámpa alakjaB3 1/2
Lámpa típusaMiniatűr-B
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz1.25 "
A lámpa általános alakjaB
Elsődleges alkalmazásAndroid Wear
Kereskedési számKPR102
Feszültség2.4
Watts1.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatKezdeti lumenekKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U512 miniatűr lámpa Kpr102 B3 1/2 2.4v - 2 db | AB6JUV 21U512--KPR10222€4.89
LUMAPRO 2EKY5 zseblámpa cserelámpa Pr2 B3 1/2 10pk | AB9PRH 2EKY5500mA10PR21.210€15.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2EKX7 zseblámpa lámpa Kpr102 1.7w B3 1/2 - 10 db-os csomag
€16.96 /csomag