Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2EKU1 miniatűr lámpa 24psb 2aw T2 24v - 10 csomag AB9PQD

LUMAPRO 2EKU1 miniatűr lámpa 24psb 2aw T2 24v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9PQD Modell: 2EKU1
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
€41.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam10,000 XNUMX óra.
Átlagos élet10,000 XNUMX óra.
Alap típusaTel. 5. sz. Dia
Izzó átmérője1 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat70mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek37710
Lámpa átmérője0.25 "
Lámpa alakjaT2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens37710
Max. Teljes hossz1.11 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásTelefonszám
Kereskedési szám24 PSB
Feszültség24
Watts2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjePkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U505 miniatűr lámpa 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.2Tel. 5. sz. Dia---1€4.82
LUMAPRO 2EKT8 Miniatűr lámpa 24e2 1w T2 24v - 10 csomag AB9PQC 2EKT824E254 "5000 XNUMX óra.1Tel. 3. sz. Dia40mA-0.25 "10€36.47
LUMAPRO 2FMZ8 miniatűr lámpa 24x 1w T2 24v - 10 db-os csomag | AB9VUZ 2FMZ824X4800 font8000 XNUMX óra.1Tel. 2. sz. Dia35mA600 EFC0.29 "10€37.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2EKU1 miniatűr lámpa 24psb 2aw T2 24v - 10 db-os csomag
€41.68 /csomag