Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMZ8 miniatűr lámpa 24x 1w T2 24v - 10 db-os csomag | AB9VUZ

LUMAPRO 2FMZ8 miniatűr lámpa 24x 1w T2 24v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VUZ Modell: 2FMZ8
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
€37.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam4800 font
Átlagos élet8000 XNUMX óra.
Alap típusaTel. 2. sz. Dia
Izzó átmérője5 / 16 "
Izzó házÜveg
Áramlat35mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek600 EFC
Lámpa átmérője0.29 "
Lámpa alakjaT2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz1.69 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásTelefonszám
Kereskedési szám24X
Feszültség24
Watts1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjePkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U505 miniatűr lámpa 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.2Tel. 5. sz. Dia---1€4.82
LUMAPRO 2EKT8 Miniatűr lámpa 24e2 1w T2 24v - 10 csomag AB9PQC 2EKT824E254 "5000 XNUMX óra.1Tel. 3. sz. Dia40mA-0.25 "10€36.47
LUMAPRO 2EKU1 miniatűr lámpa 24psb 2aw T2 24v - 10 csomag AB9PQD 2 EKU124 PSB10,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.2Tel. 5. sz. Dia70mA377100.25 "10€41.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMZ8 miniatűr lámpa 24x 1w T2 24v - 10 db-os csomag
€37.72 /csomag