Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U663 miniatűr lámpa P21w S8 13.5v - 2 db | AB6KBA

LUMAPRO 21U663 miniatűr lámpa P21w S8 13.5 V – 2 db

Raktáron
Tétel: AB6KBA Modell: 21U663

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam150 XNUMX óra.
Átlagos élet250 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési számP21W
Feszültség13.5
Watts25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U661 miniatűr lámpa P215w S8 13.5v - 2 db | AB6KAY 21U661250/1000 óra.250/1000 óra.Dupla érintkezési index (BA15d)P215W62€8.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U663 miniatűr lámpa P21w S8 13.5 V – 2 db
€7.22 /csomag