Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U661 miniatűr lámpa P215w S8 13.5v - 2 db | AB6KAY

LUMAPRO 21U661 miniatűr lámpa P215w S8 13.5 V – 2 db

Raktáron
Tétel: AB6KAY Modell: 21U661

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€8.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam250/1000 óra.
Átlagos élet250/1000 óra.
Alap típusaDupla érintkezési index (BA15d)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési számP215W
Feszültség13.5
Watts6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U663 miniatűr lámpa P21w S8 13.5v - 2 db | AB6KBA 21U663150 XNUMX óra.250 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)P21W252€7.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U661 miniatűr lámpa P215w S8 13.5 V – 2 db
€8.69 /csomag