Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U577 miniatűr lámpa 906 T5 13v - 2 db | AB6JXL

LUMAPRO 21U577 miniatűr lámpa 906 T5 13 V - 2 db

Raktáron
Tétel: AB6JXL Modell: 21U577
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
€5.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaÜvegék W2.1
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám906
Feszültség13
Watts9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaElsődleges alkalmazásWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FLX1 miniatűr lámpa 906 9.3w T5 13v - 10 db-os csomag | AB9VKK 2FLX1ÉkÁltalános rendeltetésű9.310€13.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U577 miniatűr lámpa 906 T5 13 V - 2 db
€5.17 /csomag