LUMAPRO 1XUE5 rejtett előtétkészlet fémhalogén 1000w | AB4GHA

LUMAPRO 1XUE5 rejtett előtétkészlet fémhalogén 1000w

Raktáron
Tétel: AB4GHA Modell: 1XUE5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€343.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtétkészlet
ANSI kódM47
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaSzonda indítása
Magasság4.25 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 208 / 240 / 277
Bemeneti watt1076
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts1000
Hossz6"
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V9
Működési erősítők @ 208 V5.2
Működési erősítők @ 240 V4.5
Működési erősítők @ 277 V4
HővédelemNem
Szélesség4 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.63
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszANSI kódElőtét típusaMin. Kezdő hőmérséklet.SzélességMagasságBemeneti feszültségBemeneti wattÁr
LUMAPRO 1XUD6 rejtett előtétkészlet fémhalogén 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Impulzus indítás-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27785€196.93
LUMAPRO 1XUD7 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Impulzus indítás-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120€43.92
LUMAPRO 1XUD8 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 150/175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Szonda indítása-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€156.48
LUMAPRO 1XUD9 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Szonda indítása-20 fok F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/480205€195.35
LUMAPRO 1XUE1 rejtett előtétkészlet fémhalogén 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€54.58
LUMAPRO 1XUE2 Rejtett előtétkészlet fémhalogén 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€236.37
LUMAPRO 1XUE3 rejtett előtétkészlet fémhalogén 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€68.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 1XUE5 rejtett előtétkészlet fémhalogén 1000w
€343.20 /Mértékegység