Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

LUMAPRO 10F204 Süllyesztett trimm Coilex terelőlap | AA2ENL

LUMAPRO 10F204 Süllyesztett trimm Coilex terelőlemez

Cikkszám: AA2ENL Modell: 10F204
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

2.730Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSüllyesztett világítótest
Terelő színfehér
Mennyezeti típusLapos mennyezet
Mennyezet típusa - süllyesztett lámpaLapos mennyezet
Kompatibilis Grainger cikkszám10F240
Használható10F240
Ház anyagaFém
Belül Dia.4 1 / 2 "
Belső átmérő4 1 / 2 "
Névleges rekeszméret4"
Névleges méret4"
Dia kívül.5.17 "
Reflektor vagy terelőlap színefehér
Vágás színefehér
Kímélő szín – süllyesztett alsó lámpafehér
VágóanyagFém
Trim stílusCoilex terelőlemez
Trim Style – süllyesztett alsó lámpaCoilex terelőlemez
típusCoilex terelőlemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)13.13
Hajószélesség (cm)13.13
HS-kód9405994090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F204 Süllyesztett trimm Coilex terelőlemez
2.730€ /Mértékegység