Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE LSP51-07 Látódugó Gage Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926

LUBE LSP51-07 Irányzódugó Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB3LJX Modell: LSP51-07Kereszthivatkozás: 1U926
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
€47.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFused Sight
TestAcél
FunkcióEngedje meg a hajtóművek vagy tartályok folyadékszintjének vizuális ellenőrzését
AnyagÜveg
Max. Működő PSI1000
NPT1-1/4- 11-1/2
Látás Dia.1-3 / 16 In.
LátóanyagÜveg
típusMagas PSI olvadt folyadék szint

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex Dia. Lakások (hüvelykben) (1-3 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Működő PSINPTÁr
LUBE LSP51-04 Irányító dugó Gage Npt 1/2-14 hüvelyk | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€20.78
LUBE LSP51-05 Irányító dugó Gage Npt 3/4-14 hüvelyk | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€25.17
LUBE LSP51-06 Dugaszmérő, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925 LSP51-0612501–11–1 / 2€43.62
LUBE LSP51-08 Látódugó Gage Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€58.96
LUBE LSP51-09 Irányzódugó Gage Npt 2-11 1/2 hüvelyk | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002–11–1 / 2€90.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE LSP51-07 Irányzódugó Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In
€47.43 /Mértékegység