Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE G657-2 csatlakozó kapcsoló olajmérő | AE4AGT 5HD47

LUBE G657-2 Union Coupler Oil Gage

Raktáron
Tétel: AE4AGT Modell: G657-2Kereszthivatkozás: 5HD47

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Coupler Gage
ÉpítésSárgaréz üveglátással
Szerelő menet1/4 férfi NPTF
SealsBuna N.
Látás hossza4-1 / 4 In.
típusUniós csatolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026106000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE G657-2 Union Coupler Oil Gage
€70.60 /Mértékegység