Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE G607-05-A-1-2 adaptercső | AB3LKA 1U929

LUBE G607-05-A-1-2 adaptercső

Raktáron
Tétel: AB3LKA Modell: G607-05-A-1-2Kereszthivatkozás: 1U929

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€122.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt áramkörű folyadék szintmérő
ÉpítésAlumínium
Max. Működő PSI290
Max. Működési hőmérséklet250 F
FelszerelésFront
Szerelő menet1/4 NPTF sárgaréz
típusCsőadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelőközpontok (hüvelyk) (5)
    • Látóüveg (boroszilikát)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Működő PSIÁr
LUBE G607-06-A-1-2 adaptercső | AB3LKB 1U930 G607-06-A-1-2290€127.97
LUBE G607-09-A-1-2 adaptercső | AB3LKC 1U932 G607-09-A-1-2290€145.31
LUBE G607-12-A-1-2 adaptercső | AB3LKD 1U933 G607-12-A-1-2270€165.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE G607-05-A-1-2 adaptercső
€122.28 /Mértékegység