Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE G607-12-A-1-2 adaptercső | AB3LKD 1U933

LUBE G607-12-A-1-2 adaptercső

Raktáron
Tétel: AB3LKD Modell: G607-12-A-1-2Kereszthivatkozás: 1U933
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
€165.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt áramkörű folyadék szintmérő
ÉpítésAlumínium
Max. Működő PSI270
Max. Működési hőmérséklet250 F
FelszerelésFront
Szerelő menet1/4 NPTF sárgaréz
típusCsőadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelőközpontok (hüvelyk) (12)
    • Látóüveg (boroszilikát)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Működő PSIÁr
LUBE G607-05-A-1-2 adaptercső | AB3LKA 1U929 G607-05-A-1-2290€122.28
LUBE G607-06-A-1-2 adaptercső | AB3LKB 1U930 G607-06-A-1-2290€127.97
LUBE G607-09-A-1-2 adaptercső | AB3LKC 1U932 G607-09-A-1-2290€145.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE G607-12-A-1-2 adaptercső
€165.33 /Mértékegység