Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE G607-06-A-1-2 adaptercső | AB3LKB 1U930

LUBE G607-06-A-1-2 adaptercső

Raktáron
Tétel: AB3LKB Modell: G607-06-A-1-2Kereszthivatkozás: 1U930

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€127.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt áramkörű folyadék szintmérő
ÉpítésAlumínium
Max. Működő PSI290
Max. Működési hőmérséklet250 F
FelszerelésFront
Szerelő menet1/4 NPTF sárgaréz
típusCsőadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

A Lube G607-06-A-1-2 (LDI iparágak) zárt láncú kémlelője lehetővé teszi a folyadékszint elölről történő megtekintését, amelyet egy piros vonal határol az üveg irányzékba integrált fehér alapon. Ez az irányzék ideális hegesztési varratok rögzítésére tartály falára vagy nehéz falú tartályokra.

Jellemzők:

  • A Lube G607-06-A-1-2 zárt rendszerű kéménymérő alumínium testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Buna-N tömítéssel van felszerelve a szivárgás megakadályozására.
  • Ez az elülső szerelésű mérőmérő sárgaréz csőadapterekkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken.
  • Akár 250 fokos hőmérsékleten is üzemeltethető.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mely folyadékok kompatibilisek a Lube G607-06-A-1-2 elülső szerelésű zártkörű kéménymérővel?

A. Gépkenő- és hidraulikaolajok.

K. Mennyi ennek az irányzéknak a maximális üzemi nyomása?

A. 290 psi.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Működő PSIÁr
LUBE G607-05-A-1-2 adaptercső | AB3LKA 1U929 G607-05-A-1-2290€122.28
LUBE G607-09-A-1-2 adaptercső | AB3LKC 1U932 G607-09-A-1-2290€145.31
LUBE G607-12-A-1-2 adaptercső | AB3LKD 1U933 G607-12-A-1-2270€165.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE G607-06-A-1-2 adaptercső
€127.97 /Mértékegység