Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVIBOND 530750 Molibdén Hr 1 Polipropilén 10 Ml 100 Ct | AA6ZKU 15F891

LOVIBOND 530750 Molibdén Hr 1 Polipropilén 10 Ml 100 Ct

Raktáron
Tétel: AA6ZKU Típus: 530750Kereszthivatkozás: 15F891

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMolibdén HR 1 PP, 10 ml
AlkategóriaPorcsomagolások
típusReagensek és utántöltők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3822005090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LOVIBOND 530780 Molibdén Hr 1 Polipropilén 25 Ml 100 Ct | AA6ZKX 15F894 530780Molibdén HR 1 PP, 25 ml€94.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVIBOND 530750 Molibdén Hr 1 Polipropilén 10 Ml 100 Ct
€78.82 /Mértékegység