Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 Coupling Double Beam, 1/2 x 5/8 In Bore | AA9FVK 1CYE2 / 76849

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 kettős gerenda, 1/2 x 5/8 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FVK Model: ADB6 1/2x5/8Kereszthivatkozás: 1CYE2 / 76849
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
€184.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
B furat1 / 2 "x 5 / 8"
Fura Dia.1/2 x 5/8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteADB6
Csatolás típusaKettős gerenda tengelykapcsoló
befejezeloxált
Hub Dia.1.252 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül16mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat19mm
Max. Furat19.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat10mm
Névleges nyomaték38 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.252 "
Teljes hossz57.2mm
Párhuzamos eltolódás0.02 "
Csavar méretM4
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretADB6
StílusDupla gerendás bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték38 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8483908040
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 kettős gerenda, 1/2 x 5/8 furatban
€184.88 /Mértékegység