Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY ADB6 1/2x1/2 csatlakozó dupla gerenda, 1/2 x 1/2 furatban | AA9FVH 1CYD9 / 76848

LOVEJOY ADB6 1 / 2x1 / 2 kettős gerenda, 1/2 x 1/2 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FVH Model: ADB6 1/2x1/2Kereszthivatkozás: 1CYD9 / 76848
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
€184.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
B furat1 / 2 "x 1 / 2"
Fura Dia.1/2 x 1/2 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteADB6
Csatolás típusaKettős gerenda tengelykapcsoló
befejezeloxált
Hub Dia.1.252 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül16mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat19mm
Max. Furat19.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat10mm
Névleges nyomaték38 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.252 "
Teljes hossz57.2mm
Párhuzamos eltolódás0.02 "
Csavar méretM4
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretADB6
StílusDupla gerendás bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték38 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8483908040
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY ADB6 1 / 2x1 / 2 kettős gerenda, 1/2 x 1/2 furatban
€184.88 /Mértékegység