Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 csatlakozó dupla gerenda, 3/8 x 3/8 furattal | AA9FVD 1CYD5 / 76842

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 kettős gerenda, 3/8 x 3/8 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FVD Model: ADB5 3/8x3/8Kereszthivatkozás: 1CYD5 / 76842

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€73.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
B furat3 / 8 "x 3 / 8"
Fura Dia.3/8 x 3/8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteADB5
Csatolás típusaKettős gerenda tengelykapcsoló
befejezeloxált
Hub Dia.1"
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül11mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat12.70mm
Max. Furat12.70 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat7.50mm
Névleges nyomaték20 hüvelyk-font.
Dia kívül.1"
Teljes hossz38.1mm
Párhuzamos eltolódás0.015 "
Csavar méretM3
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretADB5
StílusDupla gerendás bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték20 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8483608000
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 kettős gerenda, 3/8 x 3/8 furatban
€73.64 /Mértékegység