Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY ADB5 1/2x1/2 csatlakozó dupla gerenda, 1/2 x 1/2 furatban | AA9FVF 1CYD7 / 76844

LOVEJOY ADB5 1 / 2x1 / 2 kettős gerenda, 1/2 x 1/2 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FVF Model: ADB5 1/2x1/2Kereszthivatkozás: 1CYD7 / 76844

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€147.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
B furat1 / 2 "x 1 / 2"
Fura Dia.1/2 x 1/2 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteADB5
Csatolás típusaKettős gerenda tengelykapcsoló
befejezeloxált
Hub Dia.1"
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül11mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat12.70mm
Max. Furat12.70 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat7.50mm
Névleges nyomaték20 hüvelyk-font.
Dia kívül.1"
Teljes hossz38.1mm
Párhuzamos eltolódás0.015 "
Csavar méretM3
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretADB5
StílusDupla gerendás bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték20 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8483908040
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY ADB5 1 / 2x1 / 2 kettős gerenda, 1/2 x 1/2 furatban
€147.28 /Mértékegység