Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70650.025.0100 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AA3GBW 11K342

WESTWARD U70650.025.0100 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 1 hüvelykes hosszúság, 100 db

Raktáron
Tétel: AA3GBW Modell: U70650.025.0100Kereszthivatkozás: 11K342
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
€45.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony készlet
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1"
Head StyleGomba
AnyagZamac
Max. Lámpatest vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)726

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8829
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7907006000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70650.025.0100 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 1 hüvelykes hosszúság, 100 db
€45.79 /csomag