Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 csatlakozó dupla gerenda, 1/4 x 3/8 furatban | AA9FVB 1CYD3 / 76839

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 kettős gerenda, 1/4 x 3/8 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FVB Model: ADB4 1/4x3/8Kereszthivatkozás: 1CYD3 / 76839
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
€139.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1 / 4 "x 3 / 8"
B furat1 / 4 "x 3 / 8"
Fura Dia.1/4 x 3/8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteADB4
Csatolás típusaKettős gerenda tengelykapcsoló
befejezeloxált
Hub Dia.0.752 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül6.5mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat10mm
Max. Furat10.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.01
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat6mm
Névleges nyomaték12 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.752 "
Teljes hossz26.5mm
Párhuzamos eltolódás0.01 "
Csavar méretM2.5
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretADB4
StílusDupla gerendás bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték12 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8483908040
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 kettős gerenda, 1/4 x 3/8 furatban
€139.45 /Mértékegység