LOVEJOY 69790492022 Tárcsás tengelykapcsoló agyak, durva furatú | AN7VBV

LOVEJOY 69790492022 Korongcsatlakozó agyak, durva készletfurat

Cikkszám: AN7VBV Típus: 69790492022
€356.25 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatolás típusaLemez
Kocka hüvelyk36.9353 Cu.
BR méret1.77 "
FD méret4.33 "
FW méret0.31 "
HD dimenzió2.13 "
HH méret0.24 "
Méret PW0.33 "
S méret2.84 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)0.18 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Hossz a furaton keresztül1.97 "
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)0.083 "
Max. Kiegyensúlyozott sebesség18000 rpm
Max. Furat1.56 "
Max. forgatónyomaték10200 In.Lbs.
Max. Kiegyensúlyozatlan sebesség7200 rpm
Névleges nyomaték5100 In.Lbs.
Teljes hossz4.12 "
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc8 hp
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél6 kW
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló méretétNincs állítócsavar
Méret110-6
StílusUnalmas
Torziós merevség x 1063.4 In.Lbs./Rad
típusTárcsacsatlakozó agyak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790492022 Korongcsatlakozó agyak, durva készletfurat
€356.25 /Mértékegység