Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 132 X 70B.3 húzólap ovális markolat sárgaréz 3 1/2 x 15 | AC3CFF 2RGT5

APPROVED VENDOR 132 X 70B.3 húzólap, ovális markolat sárgaréz 3 1/2 x 15

Raktáron
Tétel: AC3CFF Modell: 132 X 70B.3Kereszthivatkozás: 2RGT5
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
€124.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóhúzó lemez
befejezCsiszolt
Grip stílusovális
A markolat vastagsága1 / 2 "
Hossz15 "
AnyagSárgaréz
FelszerelésFelületi rögzítőcsavarok
Vetítés0.05 "
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagFelszerelésVetítésSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 132 x 73A.32D húzólemez ovális fogantyú rozsdamentes acél 304 3 x 12 hüvelyk | AC3CER 2RGP4 132 x 73A.32DTompa 304-es típus12 "Rozsdamentes acélFelületi rögzítőcsavarok0.125 "3"€217.56
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 132 X 73A.28 Húzólemez ovális markolatú alumínium 3 x 12 hüvelyk | AC3CET 2RGP5 132 X 73A.28Unalmas12 "AlumíniumFelületi rögzítőcsavarok0.125 "3"€133.00
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 132 x 70A.3 Húzólemez ovális markolatú sárgaréz 3 x 12 hüvelyk | AC3CEU 2RGP8 132 x 70A.3Csiszolt12 "SárgarézFelületi rögzítőcsavarok0.05 "3"€131.91
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 122 X 70A.28 Húzólemez téglalap markolat Alumínium 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122 X 70A.28Unalmas12 "AlumíniumFelületi rögzítőcsavarok0.05 "3"€86.70
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 102 X 70A.32D húzólemez kerek fogantyú unalmas 304 3 x 12 hüvelyk | AC3CEX 2RGR2 102 X 70A.32DTompa 304-es típus12 "Rozsdamentes acélFelületi rögzítőcsavarok0.05 "3"€88.64
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 102 X 70A.3 Húzólemez kerek markolatú sárgaréz 3 x 12 hüvelyk | AC3CEY 2RGR5 102 X 70A.3Csiszolt12 "SárgarézFelületi rögzítőcsavarok0.05 "3"€143.35
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 132 x 73B.32D húzólemez ovális fogantyú unalmas 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132 x 73B,32DTompa 304-es típus15 "Rozsdamentes acélFelületi rögzítőcsavarok0.125 "3.5 "€186.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 132 X 70B.3 húzólap, ovális markolat sárgaréz 3 1/2 x 15
€124.75 /Mértékegység