LOVEJOY 69790414261 Tárcsás tengelykapcsoló agy, furat 19 mm, külső átmérő 90 mm, acél | AM3JTG

LOVEJOY 69790414261 Tárcsacsatlakozó agy, furat 19 mm, külső átmérő 90 mm, acél

Tétel: AM3JTG Típus: 69790414261
€376.32 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Axiális eltérés (+-D Ka) KÉT tárcsacsomaggal rendelkező tengelykapcsolókhoz1.5 mm
Térfogatméret19 mm
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret90 mm
HD dimenzió58 mm
Méret PW7.49 mm
S méret45 mm
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)60 mm
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Kulcsméret6 2.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül39.88 mm
Max. Szögeltérés (egyetlen lemezcsomagonként)1.5 fok
Max. Furat38 mm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)22700 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)9100 rpm
Max. forgatónyomaték480 Nm
Névleges nyomaték240 Nm
Teljes hossz134 mm
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél3.5 hp
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
Méret90-6
StílusUnott
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretÁllítsa be a csavar méretétHossz a furaton keresztülNévleges nyomatékFD méretÁr
LOVEJOY 69790413906 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 110 mm, acél | AM3JTE 6979041390632 mm10 3.3 mm x mmNincs állítócsavar50.04 mm575 Nm110 mm€344.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790414261 Tárcsacsatlakozó agy, furat 19 mm, külső átmérő 90 mm, acél
€376.32 /Mértékegység