LOVEJOY 69790413906 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 110 mm, acél | AM3JTE

LOVEJOY 69790413906 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 110 mm, acél

Tétel: AM3JTE Típus: 69790413906
€416.47 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Axiális eltérés (+-D Ka) KÉT tárcsacsomaggal rendelkező tengelykapcsolókhoz2.1 mm
Térfogatméret32 mm
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret110 mm
HD dimenzió65 mm
Méret PW8.41 mm
S méret72 mm
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)89 mm
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül50.04 mm
Max. Szögeltérés (egyetlen lemezcsomagonként)1.5 fok
Max. Furat46 mm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)18000 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)7200 rpm
Max. forgatónyomaték1150 Nm
Névleges nyomaték575 Nm
Teljes hossz189 mm
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél8 hp
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
Méret110-6
StílusUnott
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretÁllítsa be a csavar méretétHossz a furaton keresztülNévleges nyomatékFD méretÁr
LOVEJOY 69790414261 Tárcsás tengelykapcsoló agy, furat 19 mm, külső átmérő 90 mm, acél | AM3JTG 6979041426119 mm6 2.8 mm x mmNincs állítócsavar39.88 mm240 Nm90 mm€311.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790413906 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 110 mm, acél
€416.47 /Mértékegység