LOVEJOY 68514477234 Tárcsacsatlakozó, 80 hüvelyk lbs nyomaték, 1.969 hüvelyk átmérő, 0.0280 font hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YWD Típus: 68514477234

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsacsatolás
Szögbeli eltérés1.50 fok
Tengelyirányú eltérés± 0.20"
Bore A5 / 8 "x 3 / 4"
B furat5 / 8 "x 3 / 4"
Furat típusaKész Bore
Szorító csavar méreteM5
Csatlakozó méreteMD50C
Csatolás típusaMini lemezes csatlakozó
Csatlakozó súly (font)7.41 oz.
LemezanyagRozsdamentes acél
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.709 "
Max. Furat0.984 "
Max. Üzemi hőmérséklet300 fok. F
Max. Sebesség4000 RPM
Min. Furat0.551 "
Tehetetlenségi nyomaték0.0280 font négyzetméterben
Névleges nyomaték80 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.969 "
Teljes hossz2.244 "
Párhuzamos eltolódás0.006 "
Series ofMD sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség19470 in.-lbs./rad
kötet8.69990 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SebességBore AB furatMin. FuratTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
LOVEJOY 68514477216 Komplett tárcsacsatlakozó, kész furat, 0.9840 külső átmérőjű, alumínium agy | AN4YHL 77216 / MD25C CPLG 1/4 X 3/8 68514477216--------€279.51
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477210 tárcsacsatlakozó, 6 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0030 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YVD 6851447721010000 rpm--0.157 "0.0030 font négyzetméterben6 hüvelyk-font.0.748 "1.063 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477211 Tárcsacsatlakozó, 6 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0030 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YVE 6851447721110000 rpm--0.157 "0.0030 font négyzetméterben6 hüvelyk-font.0.748 "1.063 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477212 Tárcsacsatlakozó, 6 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0030 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YVF 6851447721210000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 font négyzetméterben6 hüvelyk-font.0.748 "1.063 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477213 Tárcsacsatlakozó, 6 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0030 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YVG 6851447721310000 rpm--0.157 "0.0030 font négyzetméterben6 hüvelyk-font.0.748 "1.063 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477214 Tárcsacsatlakozó, 9 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 0.0090 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YVH 685144772148000 rpm--0.236 "0.0090 font négyzetméterben9 hüvelyk-font.0.984 "1.220 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477215 tárcsacsatlakozó, 9 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 0.0090 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YVJ 685144772158000 rpm--0.236 "0.0090 font négyzetméterben9 hüvelyk-font.0.984 "1.220 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477234 Tárcsacsatlakozó, 80 hüvelyk lbs nyomaték, 1.969 hüvelyk átmérő, 0.0280 font hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség