LOVEJOY 68514477197 Tárcsacsatlakozó, 66 hüvelyk lbs nyomaték, 1.969 hüvelyk átmérő, 0.1264 font hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YUP Típus: 68514477197

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsacsatolás
Szögbeli eltérés1 fok
Tengelyirányú eltérés± 0.20"
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaKész Bore
Szorító csavar méreteM5
Csatlakozó méreteMDSD50C
Csatolás típusaMini lemezes csatlakozó
Csatlakozó súly (font)4.23 oz.
HD dimenzió1.535 "
LemezanyagRozsdamentes acél
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.764 "
Max. Furat0.787 "
Max. Üzemi hőmérséklet300 fok. F
Min. Furat0.394 "
Tehetetlenségi nyomaték0.1264 font négyzetméterben
Névleges nyomaték66 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.969 "
Teljes hossz1.732 "
Series ofMDSD sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség32745 in.-lbs./rad
kötet6.71490 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratBore AB furatMin. FuratTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
LOVEJOY 68514477186 Tárcsacsatlakozó, 18 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.0154 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUC 685144771860.394 "--0.118 "0.0154 font négyzetméterben18 hüvelyk-font.1.260 "1.260 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477187 Tárcsacsatlakozó, 18 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.0154 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUD 685144771870.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 font négyzetméterben18 hüvelyk-font.1.260 "1.260 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477188 Tárcsacsatlakozó, 18 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.0154 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUE 685144771880.394 "--0.118 "0.0154 font négyzetméterben18 hüvelyk-font.1.260 "1.260 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477189 Tárcsacsatlakozó, 35 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átmérő, 0.0410 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUF 685144771890.551 "--0.236 "0.0410 font négyzetméterben35 hüvelyk-font.1.575 "1.496 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477190 tárcsacsatlakozó, 35 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átmérő, 0.0410 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUG 685144771900.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 font négyzetméterben35 hüvelyk-font.1.575 "1.496 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477191 Tárcsacsatlakozó, 35 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átmérő, 0.0410 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUH 685144771910.551 "--0.236 "0.0410 font négyzetméterben35 hüvelyk-font.1.575 "1.496 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477192 Tárcsacsatlakozó, 35 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átmérő, 0.0410 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUJ 685144771920.551 "--0.236 "0.0410 font négyzetméterben35 hüvelyk-font.1.575 "1.496 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477197 Tárcsacsatlakozó, 66 hüvelyk lbs nyomaték, 1.969 hüvelyk átmérő, 0.1264 font hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség