LOVEJOY 68514477179 Tárcsacsatlakozó, 89 hüvelyk lbs nyomaték, 2.480 hüvelyk átmérő, 0.3760 font hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YUB Típus: 68514477179

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsacsatolás
Szögbeli eltérés2 fok
Tengelyirányú eltérés± 0.031"
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
B furat1 / 2 "x 5 / 8"
Furat típusaKész Bore
Szorító csavar méreteM6
Csatlakozó méreteMDS63C
Csatolás típusaMini lemezes csatlakozó
Csatlakozó súly (font)8.11 oz.
HD dimenzió1.772 "
LemezanyagRozsdamentes acél
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.878 "
Max. Furat0.984 "
Max. Üzemi hőmérséklet300 fok. F
Min. Furat0.591 "
Tehetetlenségi nyomaték0.3760 font négyzetméterben
Névleges nyomaték89 hüvelyk-font.
Dia kívül.2.480 "
Teljes hossz2.283 "
Párhuzamos eltolódás0.012 "
Series ofMDS sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség22125 in.-lbs./rad
kötet14.04136 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LOVEJOY 68514477163 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 18 hüvelyk lbs nyomaték, 1.26 hüvelyk átm. | CM7YXD 68514477163-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477162 mozgásvezérlő csatlakozó, 18 hüvelyk lbs nyomaték, 1.26 hüvelyk átm. | CM7YXE 68514477162-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477161 mozgásvezérlő csatlakozó, 18 hüvelyk lbs nyomaték, 1.26 hüvelyk átm. | CM7YXF 68514477161-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477169 Mozgásvezérlő csatlakozó, 35 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átm. | CM7YXG 68514477169-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477164 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 35 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átm. | CM7YXH 68514477164-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477165 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 35 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átm. | CM7YXJ 68514477165-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477168 mozgásvezérlő csatlakozó, 35 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átm. | CM7YXK 68514477168-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477179 Tárcsacsatlakozó, 89 hüvelyk lbs nyomaték, 2.480 hüvelyk átmérő, 0.3760 font hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség