LOVEJOY 68514477005 Rugalmas tengelykapcsoló, 88.50 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átmérő, 0.7890 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YTA Típus: 68514477005

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1.20 fok
Tengelyirányú eltérés0.0160 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A10mm x 12mm
B furat10mm x 12mm
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM4
Csatlakozó méreteBWC47
Csatolás típusaSzabványos harmonika tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)120 g
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül14.50mm
Max. Furat19mm
Max. Üzemi hőmérséklet212 fok. F
Max. Sebesség15000 rpm
Min. Furat8mm
Tehetetlenségi nyomaték0.7890 font négyzetméterben
Névleges nyomaték88.50 hüvelyk-font.
Dia kívül.40mm
Teljes hossz47.000mm
Párhuzamos eltolódás0.006 "
Series ofBWC sorozat
Stílusfogó
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség71420 in.-lbs./rad
kötet4.58916 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolás típusaSzögbeli eltérésTengelyirányú eltérésHossz a furaton keresztülMax. FuratMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY 68514476994 Harmonikustengely-tengelykapcsoló, külső átmérő 15 mm, hossz 23 mm, alumínium | AM3DAG 76994 68514476994Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.008 "7mm6.5mm15000 fordulat / perc3 mm€162.37
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477000 bilincs típusú tengelykapcsoló, BWC41 méret, 1.375 hüvelykes furatméret | AN9BCF 77000 68514477000Rugalmas tengelykapcsolóSzabványos fújtatók1.2 fok0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€218.27
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476990 Rugalmas tengelykapcsoló, 3.54 hüvelyk lbs nyomaték, 0.591 hüvelyk átmérő, 0.0090 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRR 68514476990Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476991 Rugalmas tengelykapcsoló, 3.54 hüvelyk lbs nyomaték, 0.591 hüvelyk átmérő, 0.0090 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRT 68514476991Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476993 Rugalmas tengelykapcsoló, 7.97 hüvelyk lbs nyomaték, 0.591 hüvelyk átmérő, 0.0090 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRU 68514476993Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0080 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476995 Rugalmas tengelykapcsoló, 13.28 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0380 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRV 68514476995Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476996 Rugalmas tengelykapcsoló, 13.28 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 0.0380 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YRW 68514476996Mozgásvezérlő tengelykapcsolóSzabványos harmonika tengelykapcsoló1.20 fok0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477005 Rugalmas tengelykapcsoló, 88.50 hüvelyk lbs nyomaték, 1.575 hüvelyk átmérő, 0.7890 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség